Złącze wciskane SMC KQ2R10-12A

KQ2R, jednodotykowy reduktor wtykowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2R10-12A
Rubix:508402
Producent:00981628
EAN:3618036052411
KQ2R, One-touch Fitting White Color - Plug-in Reducer

Informacje techniczne

Połączenie 1push-in 10 mm
Materiałpolipropylen
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złącze KQ2R10-12A


Nowa seria KQ2 oferuje wysoce elastyczne rozwiązania. Obejmuje ona teraz serię miniaturowych złączek KJ. Włożenie i uszczelnienie rury wymaga teraz do 30% mniejszej siły i zapewnia o 20% mniejszy opór przy wyjmowaniu, umożliwiając szybsze i łatwiejsze łączenie. Nowa seria KQ2 charakteryzuje się również zmniejszonymi wymiarami - mniejszą szerokością i wysokością do 23% - co pozwala uzyskać o 57% lżejsze złączki niż poprzednie modele. Dostępne są dwa mosiężne lub mosiężno-niklowe materiały do gwintowania oraz dwa rodzaje złączy zapewniające powtarzalność połączeń i brak zanieczyszczenia uszczelki. Ponadto seria KQ2 oferuje kilka rodzajów gwintów M, R, NPT, UNF i Uni, a także pełny zakres średnic od Ø2 mm do zastosowań o niskiej prędkości i do Ø16 mm do zastosowań o wysokiej prędkości.
•Plug-in reducer.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 10
Applicable Fitting: ø 12
Release Button: Round Type

Mocne strony

Szybki montaż i demontaż.

Zastosowania

Do próżni i sprężonego powietrza. Nadaje się również do wody.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna9 g
Połączenie 1push-in 10 mm
Materiałpolipropylen
Długość39.2 mm
Min. temperatura-5 °C
Połączenie 2push-in 12 mm
Maksymalna temperatura60 °C
Ciśnienie robocze10 bar
Metryczna zewnętrzna średnica rury10 mm
Metryczna zewnętrzna średnica rury 212 mm
13,35 Netto
/ Sztuka
16,42 Brutto
  • Dostępny