Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy NSK UC202D1
Japońskie standardowe łożysko wahliwe, seria UC
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:UC202D1
Rubix:11222
Producent:UC202D1 N
EAN:00029176579196


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Materiał | obudowa odlewana |
Szczegóły produktu : Łożysko UC 202 D1
Uszczelniony przez połączenie odpornej na ciepło, olejoszczelnej uszczelki z syntetycznego elastomeru i deflektora.
Mocne strony
Może przenosić obciążenia promieniowe, osiowe lub ich kombinację.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 250 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Materiał | obudowa odlewana |
| Szerokość | 17 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie