Rękawice ogólnego przeznaczenia Tegera 8802-10
Infinity 8802
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tegera:8802-10
Rubix:1062859
EAN:7340118318820




Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 4 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice TEGERA 8802 R.10
Rękawica o wyjątkowym komforcie i wysokiej ergonomii do precyzyjnych prac montażowych. Niezwykle lekka dzięki splotowi 18G. Wnętrze dłoni odporne na działanie płynów, z powłoką mikropiankową o lepszej przyczepności. Wzmocnienie kciuka w celu zapewnienia większej trwałości. Bez DMF. Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C. EN 388:2016, 4121X EN 407:2004, X1XXXX
Precision work glove with unique feel and ultimate dexterity for greasy and oily jobs.
Mocne strony
Withstands contact heat up to 100°C,Approved for handling foodstuffs,Oil and grease resistant palm,Thin
Zastosowania
Fine assembly,Assembly,Machine operating,Building and construction,Carpentry,Installation work,HVAC installation,Engineering,Transport work,Machine driving,Warehouse work,Airport work,Repair work,Service work,Shop work
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Główny materiał | nylon |
| Materiał | nylon, spandex |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 29,28 Netto
/ Sztuka
zł 36,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie