Łożyska igiełkowe

Łożyska igiełkowe to elementy mechaniczne stosowane w różnych zastosowaniach przemysłowych. Charakteryzują się długimi, cienkimi cylindrycznymi rolkami, zwanymi igłami, które umożliwiają przenoszenie dużych obciążeń promieniowych przy minimalnym tarciu o inne części.

W Rubix oferujemy pełną gamę łożysk igiełkowych wiodących marek, takich jak INA, FAG, SKF i NTN. Dowiedz się więcej o naszych produktach i poradach.

Cechy łożysk igiełkowych

Elementy łożysk igiełkowych mogą przenosić duże obciążenia promieniowe dzięki zmniejszonej grubości przekroju poprzecznego. Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona, ale wymagana jest wysoka wydajność. Rolki cylindryczne mają szerszą powierzchnię styku niż inne łożyska. Zapewniają lepsze rozłożenie obciążenia i mniejsze odkształcenia w miarę upływu czasu.

Jakie są zastosowania łożysk igiełkowych?

Elementy z łożyskami igiełkowymi są stosowane w automatycznych przekładniach, sprężarkach, przekładniach zębatych i silnikach elektrycznych. Ich zdolność do pracy przy wysokich prędkościach obrotowych przy jednoczesnym przenoszeniu dużych obciążeń promieniowych sprawia, że są one preferowanym wyborem w sektorach przemysłowych.

Rodzaje łożysk igiełkowych

Istnieją różne rodzaje łożysk igiełkowych. Należą do nich zespoły igiełkowe z koszykiem, tuleje igiełkowe, łożyska igiełkowe samonastawne oraz łożyska igiełkowe kombinowane.

Dlaczego warto stosować łożyska igiełkowe?

Łożyska igiełkowe mają wiele zalet:

Wydajność

Systemy igiełkowe są znane ze swojej wysokiej nośności, pomimo cienkiego przekroju poprzecznego. Są one idealne do zastosowań o niskiej i średniej prędkości. Łożyska te wytrzymują duże obciążenia bez wpływu na wydajność maszyny.

Wszechstronność

Elementy igiełkowe są stosowane w różnych częściach, takich jak wały, koła pasowe, sprężyny i układy przeniesienia napędu. Doskonale nadają się do urządzeń pracujących z dużą prędkością. Łożyska kombinowane, które łączą elementy promieniowe i osiowe, nadają się do bardziej złożonych zastosowań.

Wytrzymałość

Wykonane z wysokiej jakości stali elementy igiełkowe marek takich jak INA, SKF oraz NTN łączą w sobie trwałość i wydajność. Stal użyta w tych łożyskach została wybrana ze względu na jej odporność na zużycie i odkształcenia oraz trwałość. Co więcej, niektóre łożyska są uszczelnione, co zapewnia lepszą ochronę przed zanieczyszczeniami.

Jak konserwować łożyska igiełkowe

Właściwe smarowanie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia długiej żywotności i płynnej pracy elementów. Łożyska należy oczyścić, osuszyć, a następnie nasmarować odpowiednimi produktami, aby zapewnić ich długą żywotność.

Kup łożyska igiełkowe w Rubix

Rubix jest wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie łożysk. Nasza wiedza specjalistyczna pozwala nam doradzać klientom w zakresie najlepszych praktyk instalacyjnych i konserwacyjnych. Nie wahaj się skontaktować z nami, aby zrealizować swój projekt. Odkryj wszystkie nasze elementy łożysk igiełkowych, z łożyskami oporowymi lub bez, o różnych średnicach wewnętrznych i zewnętrznych oraz szerokościach.

Opcje filtrowania
Kategorie
  • łożyska igiełkowe (1280)
  • zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego (930)
  • pierścienie wewnętrzne (719)
  • łożyska igiełkowo-kulkowe skośne (142)
  • łożysko igiełkowe ciągnione (116)
  • kombinowane łożysko igiełkowe/kulkowe wzdłużne (111)
  • samonastawne łożysko igiełkowe (49)
  • kombinowane łożysko igiełkowe/walcowe wzdłużne (40)
  • podkładka oporowa łożyska igiełkowego (1)
  • Producent
  • fag
    (73)
  • flt
    (14)
  • iko
    (7)
  • ina
    (1693)
  • koyo
    (11)
  • mcgill
    (4)
  • nadella
    (1)
  • 936 Produkt(ów) z 3388 wariant(ów):

    Trafność
    brand logobrand logo

    Łożysko HK 1212 B

    • ina:HK1212-B
    • rubix:131130
    • producent:0000591960000
    • ean:4012801026864
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:12 mm
    • Średnica zewn.:18 mm
    • Szerokość:12 mm
    zł 8,79 Netto
    / Sztuka
    Zamiast zł 10,44
    %
    brand logobrand logo

    Łożysko HK1012-RS-FPM-B-L271

    • ina:HK1012-RS-FPM-B-L271
    • rubix:361509
    • producent:0126554300968
    • ean:4047643188005
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Średnica wewn.:10 mm
    • Średnica zewn.:14 mm
    • Szerokość:12 mm
    zł 12,21 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko HK1216-2RS-L271

    • ina:HK1216-2RS-L271
    • rubix:424002
    • producent:0007001420968
    • ean:4047643187190
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:12 mm
    • Średnica zewn.:18 mm
    • Szerokość:16 mm
    zł 14,83 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko HN4020

    • ina:HN4020
    • rubix:1586454
    • producent:0000369350000
    • ean:4054368288859
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Średnica wewn.:40 mm
    • Średnica zewn.:47 mm
    • Szerokość:20 mm
    zł 38,52 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko NA4904-2RSR-XL

    • ina:NA4904-2RSR-XL
    • rubix:131106
    • producent:0507751970000
    • ean:4012802735024
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:20 mm
    • Średnica zewn.:37 mm
    • Szerokość:18 mm
    zł 90,62 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko NKIB5908-XL

    • Zastąpiona ref.:NKIB5908
    • ina:NKIB5908-XL
    • rubix:126849
    • producent:0507828940000
    • ean:4012802736175
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Średnica wewn.:40 mm
    • Średnica zewn.:62 mm
    • Szerokość:34 mm
    zł 224,69 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko RNA 4902-XL

    • ina:RNA4902-XL
    • rubix:108348
    • producent:0506599790000
    • ean:4012802209846
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:20 mm
    • Średnica zewn.:28 mm
    • Szerokość:13 mm
    zł 41,81 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko HK 1512

    • skf:HK 1512
    • rubix:6713
    • producent:8630
    • ean:7316577010322
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:15 mm
    • Średnica zewn.:21 mm
    • Szerokość:12 mm
    zł 11,79 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko NA6905-XL

    • ina:NA6905-XL
    • rubix:131119
    • producent:0507441780000
    • ean:4012802702729
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:25 mm
    • Średnica zewn.:42 mm
    • Szerokość:30 mm
    zł 123,61 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko NKX 20-Z-XL

    • ina:NKX20-Z-XL
    • rubix:131346
    • producent:0507475760000
    • ean:4012802733181
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:20 mm
    • Średnica zewn.:30 mm
    • Szerokość:30 mm
    zł 133,62 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko HK3020-AS1-B

    • ina:HK3020-AS1-B
    • rubix:596511
    • producent:0067550460000
    • ean:4026677400611
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Średnica wewn.:30 mm
    • Średnica zewn.:37 mm
    • Szerokość:20 mm
    zł 18,86 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko HK1010

    • ntn:HK1010
    • rubix:352287
    • ean:4547359070835
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Średnica wewn.:10 mm
    • Średnica zewn.:14 mm
    • Szerokość:10 mm
    zł 5,56 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Pierścień wewnętrzny IR20X25X20-XL

    • ina:IR20X25X20-XL
    • rubix:209536
    • producent:0000212880000
    • ean:4012802431599
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:20 mm
    • Średnica zewn.:25 mm
    • Szerokość:20 mm
    zł 18,61 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko NKS30-XL

    • Zastąpiona ref.:NKS30
    • ina:NKS30-XL
    • rubix:596637
    • producent:0507699950000
    • ean:4012802702057
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Średnica wewn.:30 mm
    • Średnica zewn.:45 mm
    • Szerokość:22 mm
    zł 75,99 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko AXK 0821 TN

    • skf:AXK 0821 TN
    • rubix:206932
    • producent:785
    • ean:7316570058529
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Średnica wewn.:8 mm
    • Średnica zewn.:21 mm
    • Szerokość:2 mm
    zł 12,7 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko NK 6/12-TV-XL

    • Zastąpiona ref.:NK6/12-TV
    • ina:NK6/12-TV-XL
    • rubix:242763
    • producent:0507526260000
    • ean:4012802733273
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Średnica wewn.:6 mm
    • Średnica zewn.:12 mm
    • Szerokość:12 mm
    zł 24,42 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko NKIA5901-XL

    • ina:NKIA5901-XL
    • rubix:131333
    • producent:0504211150000
    • ean:4054371671709
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Średnica wewn.:12 mm
    • Średnica zewn.:24 mm
    • Szerokość:16 mm
    zł 78,37 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko RNA4900-2RSR-XL

    • ina:RNA4900-2RSR-XL
    • rubix:596656
    • producent:0507747860000
    • ean:4047643203616
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:14 mm
    • Średnica zewn.:22 mm
    • Szerokość:13 mm
    zł 58,25 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko NKI20/20-XL

    • ina:NKI20/20-XL
    • rubix:386593
    • producent:0507620100000
    • ean:4012802734362
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:20 mm
    • Średnica zewn.:32 mm
    • Szerokość:20 mm
    zł 60,84 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko K 30X40X30-A 0-7

    • ina:K30X40X30-A/0-7
    • rubix:222980
    • producent:0000939806063
    • ean:4054362418344
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Średnica wewn.:30 mm
    • Średnica zewn.:40 mm
    • Szerokość:30 mm
    zł 34,2 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Sprzęgło HFL0822-L564

    • ina:HFL0822-L564
    • rubix:1169260
    • producent:0015854870962
    • ean:4012802369571
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Średnica wewn.:8 mm
    • Średnica zewn.:12 mm
    • Szerokość:22 mm
    zł 72,21 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko NX10-Z-XL

    • ina:NX10-Z-XL
    • rubix:599008
    • producent:0507791500000
    • ean:4012802944914
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:10 mm
    • Średnica zewn.:19 mm
    • Szerokość:18 mm
    zł 84,54 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko RPNA40/55-XL

    • Zastąpiona ref.:RPNA40/55
    • ina:RPNA40/55-XL
    • rubix:126041
    • producent:0507797100000
    • ean:4012802735864
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Średnica wewn.:40 mm
    • Średnica zewn.:55 mm
    • Szerokość:20 mm
    zł 135,08 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko RNAO40X50X17

    • ina:RNAO40X50X17
    • rubix:596714
    • producent:0000056490000
    • ean:4012802710212
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Średnica wewn.:40 mm
    • Średnica zewn.:50 mm
    • Szerokość:17 mm
    zł 60,31 Netto
    / Sztuka
    24 produktów z 936