Referencje
SKF:RNA 4848
Rubix:650222
Producent:178491
EAN:7316572025772


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 265 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko RNA 4848
Łożysko igiełkowe promieniowe Łożysko igiełkowe wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne Brak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60x300x300 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 5400 g |
| Średnica wewn. | 265 mm |
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Seria | rna |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 1500 rpm |
| Liczba rzędów | 1 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1119999 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 347 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie