Łożyska igiełkowe SKF RNA 4906.2RS

Łożyska igiełkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:RNA 4906.2RS
Rubix:433353
Producent:21310
EAN:7316577015082
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość17 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko RNA 4906.2RS


Łożysko igiełkowe promieniowe Łożysko igiełkowe wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne Brak
Łożyska igiełkowe jednorzędowe bez pierścienia wewnętrznego składają się z pierścienia zewnętrznego ze złożeniem igiełek z koszykiem. Stanowią doskonały wybór do kompaktowych łożyskowań w aplikacjach, gdzie utwardzone i szlifowane bieżnie mogą być wykonane na wale. Ich pierścień zewnętrzny ma dwa stałe obrzeża, które prowadzą łożysko osiowo, oraz pierścieniowy rowek z jednym lub większą liczbą otworów smarowych, co umożliwia dosmarowywanie.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)17x47x47 mm
Waga Logistyczna69 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość17 mm
Seriarna
Koszstal
Liczba rzędów1
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r32 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr23.3 N
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
165,43 Netto
/ Sztuka
203,48 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie