Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Portwest A722G8RXXL
PORTWEST A722 - Rękawica odporna na uderzenia i przecięcia
Zobacz informacje techniczneReferencje
Portwest:A722G8RXXL
Rubix:1135596
EAN:5036108276981

Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 11 |
| Odporność na przecięcie | c |
Szczegóły produktu : Rękawice antyprzecięciowe chroniącea przed uderzeniami kat.5 r.XXL A722/XXL
Łączy komfort, chwyt, odporność na uderzenia i przecięcia w komfortowej, bezszwowej wkładce. Elastyczne PVC poduszki amortyzujące oraz wzmocnione krocze dla maksymalnej trwałości. Nadaje się do zastosowań ciężkich. Powłoka z pianki nitrylowej zapewniająca doskonały chwyt w warunkach mokrych i suchych. Maksymalna ochrona przed uderzeniami dzięki technologii podów TPR. Powleczenie dłoni (palm dipped) dla zwiększenia zręczności i wentylacji. Wzmocnione krocze kciuka dla dodatkowej ochrony i trwałości. 100% oddychająca bezszwowa wkładka. Wkładka 13 gauge dla idealnego dopasowania.
Normy : EN388_4X43CP, EN407_X1XXXX
Normy : EN388_4X43CP, EN407_X1XXXX
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 11 |
| Odporność na przecięcie | c |
| Główny materiał | włókno szklane |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Kolor | czarny |
| Materiał | włókno szklane, hppe, polyeste |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 75,24 Netto
/ Sztuka
zł 92,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie