Referencje
Ansell:11-627 08
Rubix:439523
Producent:11627080
EAN:0076490493233

Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 8 |
| Odporność na przecięcie | b |
Szczegóły produktu : Rękawice odporne na przecięcia 3 - szare
Rękawice HyFlex® 11-625, 11-627 i 11-628 Glovess zapewniają doskonałą równowagę między komfortem i pewną obsługą a doskonałą odpornością na przecięcia. Wyściółki mają innowacyjną strukturę przędzy, która zawiera optymalną ilość Dyneema®. Zapewnia to wysoki poziom odporności na przecięcia, umożliwiając bezpieczne użytkowanie w zastosowaniach związanych z kontrolą, obsługą i montażem, w których występuje kontakt z ostrymi elementami. Lycra® we wkładkach obu rękawic Glovess, a także powłoka poliuretanowa, zapewniają doskonałą elastyczność i dopasowanie. Trzy modele są przeznaczone do użytku w suchym, a także lekko zaolejonym środowisku.
Colour : Grey
Mocne strony
Dexterity with superb cut resistance for optimal productivity
Zastosowania
Aeronautics
• Assembling metal parts and components
• Assembly of white goods
• Finishing works
• Glass manufacturing
• Handling of sharp-edged objects, pre- assembling, cutting of small dry or lightly oiled parts and maintenance
•
• Plastics injection and moulding
• Assembling metal parts and components
• Assembly of white goods
• Finishing works
• Glass manufacturing
• Handling of sharp-edged objects, pre- assembling, cutting of small dry or lightly oiled parts and maintenance
•
• Plastics injection and moulding
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 53 g |
|---|---|
| Typ | rękawica |
| Rozmiar | 8 |
| Odporność na przecięcie | b |
| Główny materiał | tekstylia |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Materiał | dziewiarstwo |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie