Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Portwest A625Y8RL

A625 - Rękawice antyprzecięciowe Vis-Tex

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Portwest:A625Y8RL
Rubix:573686
EAN:5036108217144
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiarl
Odporność na przecięcied
Główny materiałhppe
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice ostrzegawcza antyprzecięciowa kat.5 żółta A625Y8RL


Rękawica PU Vis-Tex A625 firmy Portwest została zaprojektowana tak, aby zapewnić niezawodną ochronę przed przecięciami przy jednoczesnym zachowaniu komfortu i widoczności. Przeznaczona do wymagających środowisk przemysłowych, łączy funkcjonalność i bezpieczeństwo dzięki konstrukcji z materiałów o wysokich parametrach oraz ergonomicznemu fasonowi. Jej wysoka widoczność poprawia bezpieczeństwo w strefach zagrożenia.

Charakterystyka :
Rękawica A625 posiada gładkie powleczenie z poliuretanu (PU), które zapewnia doskonałą odporność na ścieranie przy zachowaniu dużej zręczności. Bezszwowa podszewka o gauge 13, wykonana z HPPE, poliestru, włókna stalowego, materiału elastycznego i elastanu, jest oddychająca i dopasowuje się do kształtu dłoni, oferując precyzyjne dopasowanie i optymalny komfort. Powlekana powierzchnia dłoni poprawia wentylację i ogranicza pocenie. Fluorescencyjny kolor zwiększa widoczność w świetle dziennym.

Specyfikacje :
• Skład: HPPE, poliester, włókno stalowe, materiał elastyczny, elastan
• Typ powleczenia: PU
• Bezszwowa podszewka gauge 13
• Powlekana dłoń
• Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C

Normy :
• EN ISO 21420 : Zręczność poziom 5
• EN 388 + A1 : (4X42D)
o 4 : Odporność na ścieranie (z 4)
o 4 : Odporność na rozdarcie (z 4)
o 2 : Odporność na przebicie (z 4)
o D : Odporność na przecięcia ISO (poziom D)
• EN 407 : (X1XXXX)
o 1 : Ciepło kontaktowe (do 100°C)

Informacje o marce
Portwest to międzynarodowy producent odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej (ŚOI) i odzieży ochronnej. Założona w 1904 r., firma zatrudnia obecnie ponad 5 100 pracowników na całym świecie, w tym zespół światowej klasy projektantów specjalizujących się w odzieży roboczej odpornej na płomienie i o wysokiej widoczności, ochronie dłoni i stóp, ŚOI oraz technologiach noszonych. Portwest jest ceniona za swoje kompetencje techniczne, innowacyjne projekty i wysokie standardy jakości, zapewniając pełną kontrolę nad produkcją dzięki nowoczesnym zakładom w Europie i Azji.
Colour : Various

Mocne strony

• Doskonała ochrona przed przecięciami
• Zwiększona widoczność dzięki fluorescencyjnemu kolorowi
• Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100 °C
• Wysoka precyzja ruchów dzięki zręczności na poziomie 5
• Komfort przez długi czas dzięki oddychającej, bezszwowej podszewce

Zastosowania

• Branże metalurgiczna, motoryzacyjna i budowlana
• Obsługa ostrych lub ściernych elementów
• Konserwacja i montaż przemysłowy
• Precyzyjne prace w gorącym środowisku
• Ogólne prace związane z obsługą
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiarl
Odporność na przecięcied
Główny materiałhppe
Odporność na ścieranie4
Powłoka rękawicpoliuretan
Długość250 mm
Kolorżółty
Materiałhppe, poliester, włókno stalowe, włókno elastyczne, elastan
23,09 Netto
/ Sztuka
28,4 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar