Referencje
Parker:11548-8-8
Rubix:532204
Producent:11548-8-8


Informacje techniczne
| Typ | proste złącze kołnierzowe |
|---|---|
| Połączenie 1 | sae code 61 flange head - straight (iso 12151-3 sfl) '' |
| Materiał | stal |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Końcówka kołnierzowa prosta - SAE kod 61 (3000 psi) 11548-8-8
Złącza średniociśnieniowe Parker Parkrimp No-Skive serii 48 firmy Parker to trwałe, zaciskane złącza hydrauliczne, które umożliwiają szybki montaż z użyciem naszej rodziny zaciskarek Parkrimp. Montaż węża i złączy No-Skive nie wymaga usuwania zewnętrznej osłony węża. Eliminuje to przedwczesne uszkodzenie węża hydraulicznego spowodowane zbyt głębokim lub zbyt płytkim skivingiem. Złącza serii 48 mają powłokę bez chromu-6 i są stosowane z wężami hydraulicznymi Parker w oplocie z drutu, takimi jak Global Core ze standardową, tough lub super tough osłoną, Elite No-Skive ze standardową, tough lub super tough osłoną, węże do czyszczenia wodą No-Skive Compact, węże No-Skive Compact Rail z ognioodporną osłoną, węże hydrauliczne zgodne z EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, węże ssawne i powrotne zgodne z SAE 100R4 oraz wieloma innymi.
Parker Hannifin spełnia również wymagania SAE J1273 i ISO 17165-2, które szczególną uwagę zwracają na dopasowanie węża do złączy oraz na ich kompatybilność potwierdzoną przez producenta.
Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Wtryskarki
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Transport materiałów
· Celuloza i papier
Cechy / korzyści:
· Dopasowany system węża i złącza gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie
oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo w połączeniu z najdłuższą żywotnością produktu
końcowego dla użytkowników końcowych.
· Technologia No-Skive zapewnia monterom najłatwiejszy, najbardziej wydajny i bezpieczny
proces produkcji.
Zastosowania:
· Wszystkie maszyny budowlane
· Duże wtryskarki
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do przeładunku kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Średniociśnieniowe złącza Parker Parkrimp - seria 48 są kompatybilne z następującymi wężami:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC i 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 i 436
· 441 i 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC i 462ST
· 471TC
· 477 i 477ST
· 487, 487TC i 487ST
· 493
· 811
Parker Hannifin spełnia również wymagania SAE J1273 i ISO 17165-2, które szczególną uwagę zwracają na dopasowanie węża do złączy oraz na ich kompatybilność potwierdzoną przez producenta.
Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Wtryskarki
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Transport materiałów
· Celuloza i papier
Cechy / korzyści:
· Dopasowany system węża i złącza gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie
oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo w połączeniu z najdłuższą żywotnością produktu
końcowego dla użytkowników końcowych.
· Technologia No-Skive zapewnia monterom najłatwiejszy, najbardziej wydajny i bezpieczny
proces produkcji.
Zastosowania:
· Wszystkie maszyny budowlane
· Duże wtryskarki
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do przeładunku kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Średniociśnieniowe złącza Parker Parkrimp - seria 48 są kompatybilne z następującymi wężami:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC i 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 i 436
· 441 i 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC i 462ST
· 471TC
· 477 i 477ST
· 487, 487TC i 487ST
· 493
· 811
Zastosowanie: hydraulika
Materiał korpusu: stal
Marka: Parker
Powłoka: bezchromowa, chrom 6 free-plated
Konfiguracja: wąż do portu
Rozmiar 1. połączenia: 12.7 mm średnica wewnętrzna węża, 1/2 inch średnica wewnętrzna węża, -8 (rozmiar)
Typ 1. połączenia: wąż
Rozmiar 2. połączenia: 1/2
Typ 2. połączenia: kołnierz, SAE, kołnierz Code 61
Typ 2. połączenia: głowica kołnierza SAE Code 61
Długość połączenia: 50 mm (patrz legenda rysunku B)
Dywizja: Polymer Hose Division Europe
Długość złączki: 74 mm (patrz legenda rysunku A)
Rozmiar kołnierza: 30 mm (patrz legenda rysunku F)
Dla rodzaju cieczy: płyny hydrauliczne, mineralny olej hydrauliczny, chłodziwa (woda-glikol), powietrze, woda
Średnica wewnętrzna węża: -8
Branża: transport, urządzenia do produkcji przemysłowej, maszyny terenowe
Maksymalne ciśnienie robocze: 350, 35.0
Rozmiar portu: 1/2"
Typ portu: SFL
Styl produktu: -
Typ produktu: złącza do węży
Kształt: prosty
Spełniane specyfikacje: ISO 12151-3-S-L
Technologia: obsługa płynów i gazów
Materiał korpusu: stal
Marka: Parker
Powłoka: bezchromowa, chrom 6 free-plated
Konfiguracja: wąż do portu
Rozmiar 1. połączenia: 12.7 mm średnica wewnętrzna węża, 1/2 inch średnica wewnętrzna węża, -8 (rozmiar)
Typ 1. połączenia: wąż
Rozmiar 2. połączenia: 1/2
Typ 2. połączenia: kołnierz, SAE, kołnierz Code 61
Typ 2. połączenia: głowica kołnierza SAE Code 61
Długość połączenia: 50 mm (patrz legenda rysunku B)
Dywizja: Polymer Hose Division Europe
Długość złączki: 74 mm (patrz legenda rysunku A)
Rozmiar kołnierza: 30 mm (patrz legenda rysunku F)
Dla rodzaju cieczy: płyny hydrauliczne, mineralny olej hydrauliczny, chłodziwa (woda-glikol), powietrze, woda
Średnica wewnętrzna węża: -8
Branża: transport, urządzenia do produkcji przemysłowej, maszyny terenowe
Maksymalne ciśnienie robocze: 350, 35.0
Rozmiar portu: 1/2"
Typ portu: SFL
Styl produktu: -
Typ produktu: złącza do węży
Kształt: prosty
Spełniane specyfikacje: ISO 12151-3-S-L
Technologia: obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | proste złącze kołnierzowe |
|---|---|
| Połączenie 1 | sae code 61 flange head - straight (iso 12151-3 sfl) '' |
| Materiał | stal |
| Wykonanie | 48 |
| Średnica rury zewnętrzna | 12.7 mm |
| Średnica gwintowania | 12.7 mm |
| Ciśnienie | 206.84 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 158,21 Netto
/ Sztuka
zł 194,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie