Referencje
Parker:13W48-5-5
Rubix:532298
Producent:13W48-5-5


Informacje techniczne
| Typ | żeńskie obrotowe podwójnie stożkowe kolanko 90° |
|---|---|
| Połączenie 1 | 1/2 '' |
| Materiał | stal |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Końcówka obrotowa kątowa 90° z gwintem wewnętrznym i stożkiem wewnętrznym JIC 37° / SAE 45° - Podwójny kielich 13W48-5-5
Złączki Parker Parkrimp No-Skive do średniego ciśnienia serii 48 firmy Parker to trwałe, zaciskane złączki hydrauliczne, które umożliwiają szybki montaż z użyciem naszej rodziny zaciskarek Parkrimp. Montaż przewodu No-Skive i złączek nie wymaga usuwania zewnętrznej osłony węża. Eliminuje to przedwczesne uszkodzenie przewodu hydraulicznego spowodowane zbyt długim lub zbyt krótkim skive. Złączki serii 48 mają powłokę bez chromu-6 i są stosowane z hydrauliczmi wężami Parker w oplocie drucianym, takimi jak Global Core ze стандартową, wytrzymałą lub super wytrzymałą osłoną, Elite No-Skive ze standardową, wytrzymałą lub super wytrzymałą osłoną, węże do mycia wodą No-Skive Compact, węże kolejowe No-Skive Compact Rail Hoses z ognioodporną osłoną, węże hydrauliczne zgodne z EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, węże ssawne i powrotne zgodne z SAE 100R4 oraz wieloma innymi.
Parker Hannifin spełnia również wymagania SAE J1273 i ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do złączek oraz na ich kompatybilność potwierdzoną przez producenta.
Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Wtryskarki
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Transport materiałów
· Przemysł celulozowo-papierniczy
Cechy / Korzyści:
· Dopasowany system wąż-złączka gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie
oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo w połączeniu z najdłuższą żywotnością produktu
końcowego dla użytkowników końcowych.
· Technologia No-Skive oferuje monterom najłatwiejszy, najbardziej wydajny i bezpieczny
proces produkcji.
Zastosowania:
· Wszystkie maszyny budowlane
· Duże wtryskarki
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do obsługi kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Złączki Parker Parkrimp do średniego ciśnienia - seria 48 są kompatybilne z następującymi wężami:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC i 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 i 436
· 441 i 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC i 462ST
· 471TC
· 477 i 477ST
· 487, 487TC i 487ST
· 493
· 811
Parker Hannifin spełnia również wymagania SAE J1273 i ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do złączek oraz na ich kompatybilność potwierdzoną przez producenta.
Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Wtryskarki
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Transport materiałów
· Przemysł celulozowo-papierniczy
Cechy / Korzyści:
· Dopasowany system wąż-złączka gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie
oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo w połączeniu z najdłuższą żywotnością produktu
końcowego dla użytkowników końcowych.
· Technologia No-Skive oferuje monterom najłatwiejszy, najbardziej wydajny i bezpieczny
proces produkcji.
Zastosowania:
· Wszystkie maszyny budowlane
· Duże wtryskarki
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do obsługi kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Złączki Parker Parkrimp do średniego ciśnienia - seria 48 są kompatybilne z następującymi wężami:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC i 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 i 436
· 441 i 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC i 462ST
· 471TC
· 477 i 477ST
· 487, 487TC i 487ST
· 493
· 811
Zastosowanie: hydraulika
Materiał korpusu: stal
Marka: Parker
Powłoka: pokrycie bez chromu 6
Konfiguracja: wąż do portu
Rozmiar połączenia 1: 7.9 mm średnicy wewnętrznej węża, 5/16 inch średnicy wewnętrznej węża, -5 (rozmiar)
Typ połączenia 1: wąż
Rozmiar połączenia 2: gwint 1/2"-20 inch
Typ połączenia 2: żeńskie, JIC 37°/45° stożkowe SAE, podwójnie stożkowe obrotowe
Typ połączenia 2: żeńskie JIC 37°/SAE 45° podwójnie stożkowe - obrotowe
Długość połączenia: 25 mm (patrz legenda rysunku B)
Dywizja: Polymer Hose Division Europe
Długość opadania: 21 mm (patrz legenda rysunku E)
Długość złączki: 49 mm (patrz legenda rysunku A)
Do rodzaju płynu: płyny hydrauliczne, mineralny olej hydrauliczny, chłodziwa (woda-glikol), powietrze, woda
Rozmiar sześciokąta: 17 mm (patrz legenda rysunku W)
Średnica wewnętrzna węża: -5
Branża: przemysłowy sprzęt produkcyjny, maszyny terenowe, transport
Maksymalne ciśnienie robocze: 410, 41.0
Rozmiar portu: 1/2"
Typ portu: SAE, DKJ
Typ portu: DKJ 90°
Styl produktu: -
Typ produktu: złączki do węży
Kształt: kolanko 90° z krótkim opadem
Kształt: kolanko 90° - krótki opad
Spełniane normy: ISO 12151-5-SWES
Technologia: obsługa płynów i gazów
Materiał korpusu: stal
Marka: Parker
Powłoka: pokrycie bez chromu 6
Konfiguracja: wąż do portu
Rozmiar połączenia 1: 7.9 mm średnicy wewnętrznej węża, 5/16 inch średnicy wewnętrznej węża, -5 (rozmiar)
Typ połączenia 1: wąż
Rozmiar połączenia 2: gwint 1/2"-20 inch
Typ połączenia 2: żeńskie, JIC 37°/45° stożkowe SAE, podwójnie stożkowe obrotowe
Typ połączenia 2: żeńskie JIC 37°/SAE 45° podwójnie stożkowe - obrotowe
Długość połączenia: 25 mm (patrz legenda rysunku B)
Dywizja: Polymer Hose Division Europe
Długość opadania: 21 mm (patrz legenda rysunku E)
Długość złączki: 49 mm (patrz legenda rysunku A)
Do rodzaju płynu: płyny hydrauliczne, mineralny olej hydrauliczny, chłodziwa (woda-glikol), powietrze, woda
Rozmiar sześciokąta: 17 mm (patrz legenda rysunku W)
Średnica wewnętrzna węża: -5
Branża: przemysłowy sprzęt produkcyjny, maszyny terenowe, transport
Maksymalne ciśnienie robocze: 410, 41.0
Rozmiar portu: 1/2"
Typ portu: SAE, DKJ
Typ portu: DKJ 90°
Styl produktu: -
Typ produktu: złączki do węży
Kształt: kolanko 90° z krótkim opadem
Kształt: kolanko 90° - krótki opad
Spełniane normy: ISO 12151-5-SWES
Technologia: obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | żeńskie obrotowe podwójnie stożkowe kolanko 90° |
|---|---|
| Połączenie 1 | 1/2 '' |
| Materiał | stal |
| Wykonanie | 48 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 112,89 Netto
/ Sztuka
zł 138,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie