Referencje
Parker:KCF47-10-6
Rubix:519178


Informacje techniczne
| Typ | kolanko 90° (obrotowe) |
|---|---|
| Połączenie 1 | 3/8 '' |
| Materiał | stal nierdzewna |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Końcówka KCF47-10-6
Parker KCF47-10-6 to stalowa końcówka w postaci kolanka obrotowego 90° (Swivel). Zakres temperatur pracy -40 do +105 °C, maks. ciśnienie 315 bar.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | kolanko 90° (obrotowe) |
|---|---|
| Połączenie 1 | 3/8 '' |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Maksymalna temperatura | 105 °C |
| Wykonanie | kcf47 |
| Średnica rury zewnętrzna | 10 mm |
| Średnica gwintowania | 16 mm |
| Ciśnienie | 315 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie