Złączki do węży - Wsparcie Parker PFF33GS
Hannifin Kołnierz śruby
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:PFF33GS
Rubix:468703
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłącze PFF33GS
Mocne strony
Wszystkie złącza kołnierzowe Parker, z wyjątkiem tych z kwadratowym wzorem otworów montażowych, są zaprojektowane tak, aby były zgodne z rowkami O-ring, otworami na śruby i wymiarami wzoru śrub kodu 61 lub kodu 62 SAE J518 i ISO 6162-1 lub ISO 6162-2
.Adaptery kołnierzowe i 4-śrubowe złącza blokowe kołnierza mają rowki O-ring zgodne z wymiarami ISO 6162-1 i ISO 6162-2 (SAE J518)
Złącza blokowe kołnierza z 4 śrubami mają otwory przelotowe na śruby montażowe, również zgodne z ISO 6162-1 i ISO 6162-2 (SAE J518)
.br>Wszystkie konfiguracje dostępne w standardzie z powszechnie używanymi stylami
Kompletna linia produktów z materiałów kutych
Kuta konstrukcja zapewnia zwartą konstrukcję w porównaniu z kołnierzami obrabianymi maszynowo z materiału blokowego
Złączki i kołnierze Code 61/62 mają ciśnienie znamionowe do 6000 psi
Dostępne są zestawy zawierające osprzęt montażowy (śruby, O-Ring)
Śruby używane w zestawach montażowych są oznaczone co najmniej klasą 8.8
Szeroka gama produktów zapewnia elastyczność w zakresie orurowania, aby zapewnić najlepsze możliwe rozwiązanie
Większość konfiguracji dostępnych w standardzie z rozmiarem dostępnym w niektórych stylach
Zapewniają, że te produkty spełniają najbardziej rygorystyczne zastosowania
Zestawy redukują błędy zamawiania i montażu
Zapewniają długotrwałe i niezawodne użytkowanie
.Adaptery kołnierzowe i 4-śrubowe złącza blokowe kołnierza mają rowki O-ring zgodne z wymiarami ISO 6162-1 i ISO 6162-2 (SAE J518)
Złącza blokowe kołnierza z 4 śrubami mają otwory przelotowe na śruby montażowe, również zgodne z ISO 6162-1 i ISO 6162-2 (SAE J518)
.br>Wszystkie konfiguracje dostępne w standardzie z powszechnie używanymi stylami
Kompletna linia produktów z materiałów kutych
Kuta konstrukcja zapewnia zwartą konstrukcję w porównaniu z kołnierzami obrabianymi maszynowo z materiału blokowego
Złączki i kołnierze Code 61/62 mają ciśnienie znamionowe do 6000 psi
Dostępne są zestawy zawierające osprzęt montażowy (śruby, O-Ring)
Śruby używane w zestawach montażowych są oznaczone co najmniej klasą 8.8
Szeroka gama produktów zapewnia elastyczność w zakresie orurowania, aby zapewnić najlepsze możliwe rozwiązanie
Większość konfiguracji dostępnych w standardzie z rozmiarem dostępnym w niektórych stylach
Zapewniają, że te produkty spełniają najbardziej rygorystyczne zastosowania
Zestawy redukują błędy zamawiania i montażu
Zapewniają długotrwałe i niezawodne użytkowanie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal, stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | śruba kołnierz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie

