Referencje
Parker:10C48-30-16
Rubix:532028
Producent:10C48-30-16


Informacje techniczne
| Typ | złączka zaciskowa |
|---|---|
| Połączenie 1 | m42x2 (metric female thread) '' |
| Materiał | stal |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Końcówka kątowa obracalna 45° z wewnętrznym gwintem metrycznym i stożkiem 24° z uszczelką O-Ring 10C48-30-16
Złączki średniego ciśnienia Parkrimp No-Skive serii 48 firmy Parker to stałe, zaciskowe złączki hydrauliczne umożliwiające szybki montaż przy użyciu naszej rodziny zaciskarek Parkrimp. Montaż węża No-Skive i złączek nie wymaga usunięcia zewnętrznej osłony węża. Eliminuje to przedwczesne uszkodzenia węża hydraulicznego spowodowane zbyt długim lub zbyt krótkim skivingiem. Złączki serii 48 posiadają powłokę wolną od chromu sześciowartościowego i są stosowane z hydraulicznymi wężami o oplocie stalowym Parkera, takimi jak Global Core ze standardową, tough lub super tough osłoną, Elite No-Skive ze standardową, tough lub super tough osłoną, No-Skive Compact do czyszczenia wodą, No-Skive Compact Rail Hoses z osłoną ognioodporną, wężami hydraulicznymi zgodnymi z EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, wężami ssącymi i powrotnymi zgodnie z SAE 100R4 i wieloma innymi.
Parker Hannifin spełnia także wymagania SAE J1273 i ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do złączek oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.
Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Wtryskarki
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Obsługa materiałów
· Papier i pulpa
Cechy / Korzyści:
· Dopasowany system wąż i złączka gwarantuje zatwierdzoną i bezpieczną kombinację
oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością produktu końcowego dla użytkowników końcowych.
· Technologia No-Skive oferuje najprostszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces produkcji dla monterów.
Zastosowania:
· Wszystkie maszyny sprzętu budowlanego
· Duże wtryskarki
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do obsługi kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Złączki średniego ciśnienia Parker Parkrimp - seria 48 są kompatybilne z następującymi wężami:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC i 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 i 436
· 441 i 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC i 462ST
· 471TC
· 477 i 477ST
· 487, 487TC i 487ST
· 493
· 811
Parker Hannifin spełnia także wymagania SAE J1273 i ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do złączek oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.
Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Wtryskarki
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Obsługa materiałów
· Papier i pulpa
Cechy / Korzyści:
· Dopasowany system wąż i złączka gwarantuje zatwierdzoną i bezpieczną kombinację
oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością produktu końcowego dla użytkowników końcowych.
· Technologia No-Skive oferuje najprostszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces produkcji dla monterów.
Zastosowania:
· Wszystkie maszyny sprzętu budowlanego
· Duże wtryskarki
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do obsługi kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Złączki średniego ciśnienia Parker Parkrimp - seria 48 są kompatybilne z następującymi wężami:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC i 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 i 436
· 441 i 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC i 462ST
· 471TC
· 477 i 477ST
· 487, 487TC i 487ST
· 493
· 811
Application: Hydraulics
Body Material: Materiał korpusu: Steel
Brand: Parker
Coating: Powłoka: pokrycie wolne od chromu sześciowartościowego
Configuration: Konfiguracja: Hose to Port
Connection 1 Size: Rozmiar połączenia 1: 25.4 mm Hose I.D., 1 inch Hose I.D., -16 (Size)
Connection 1 Type: Typ połączenia 1: Hose
Connection 2 Size: Rozmiar połączenia 2: M42x2.0 mm Thread
Connection 2 Type: Typ połączenia 2: Female, Metric S, Swivel, 24° Cone (with O-Ring)
Connection 2 Type: Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
Connection Length: Długość połączenia: 86 mm (see drawing legend B)
Division: Dział: Polymer Hose Division Europe
Drop Length: Długość odcinka: 36 mm (see drawing legend E)
Fitting Length: Długość złączki: 115 mm (see drawing legend A)
For Fluid Type: Do rodzajów medium: Hydraulic Fluids, Mineral Hydraulic Oil, Coolants (Water-Glycol), Air, Water
Hex Size: Rozmiar klucza: 50 mm (see drawing legend W)
Hose Inside Diameter: Średnica wewnętrzna węża: -16
Industry: Branża: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation
Maximum Operating Pressure: Maksymalne ciśnienie robocze: 420, 42.0
Port Size: Rozmiar portu: 30 mm
Port Type: Typ portu: DKOS
Product Style: Product Style: -
Product Type: Typ produktu: Hose Fittings
Shape: Kształt: Elbow 45°
Specifications Met: Spełniane normy: ISO 12151-2-SWE 45°-S
Technology: Technologia: Fluid & Gas Handling
Tube Outside Diameter: Średnica zewnętrzna rury: 30
Body Material: Materiał korpusu: Steel
Brand: Parker
Coating: Powłoka: pokrycie wolne od chromu sześciowartościowego
Configuration: Konfiguracja: Hose to Port
Connection 1 Size: Rozmiar połączenia 1: 25.4 mm Hose I.D., 1 inch Hose I.D., -16 (Size)
Connection 1 Type: Typ połączenia 1: Hose
Connection 2 Size: Rozmiar połączenia 2: M42x2.0 mm Thread
Connection 2 Type: Typ połączenia 2: Female, Metric S, Swivel, 24° Cone (with O-Ring)
Connection 2 Type: Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
Connection Length: Długość połączenia: 86 mm (see drawing legend B)
Division: Dział: Polymer Hose Division Europe
Drop Length: Długość odcinka: 36 mm (see drawing legend E)
Fitting Length: Długość złączki: 115 mm (see drawing legend A)
For Fluid Type: Do rodzajów medium: Hydraulic Fluids, Mineral Hydraulic Oil, Coolants (Water-Glycol), Air, Water
Hex Size: Rozmiar klucza: 50 mm (see drawing legend W)
Hose Inside Diameter: Średnica wewnętrzna węża: -16
Industry: Branża: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation
Maximum Operating Pressure: Maksymalne ciśnienie robocze: 420, 42.0
Port Size: Rozmiar portu: 30 mm
Port Type: Typ portu: DKOS
Product Style: Product Style: -
Product Type: Typ produktu: Hose Fittings
Shape: Kształt: Elbow 45°
Specifications Met: Spełniane normy: ISO 12151-2-SWE 45°-S
Technology: Technologia: Fluid & Gas Handling
Tube Outside Diameter: Średnica zewnętrzna rury: 30
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | złączka zaciskowa |
|---|---|
| Połączenie 1 | m42x2 (metric female thread) '' |
| Materiał | stal |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 125 °C |
| Wykonanie | 10c48 |
| Średnica rury zewnętrzna | 30 mm |
| Średnica gwintowania | 42 mm |
| Ciśnienie | 420 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 268,74 Netto
/ Sztuka
zł 330,55 Brutto
- Dostępny