Złączki do węży - Wsparcie Parker PAFS112BS

Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:PAFS112BS
Rubix:713514
Producent:PAFS112BS
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal zanurzona w oleju blanc; kauczuk butadienowo-nitrylowy (uszczelka)
Typśruba z kołnierzem

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka kołnierzowa stalowa PAFS112BS


Połączenie kołnierzowe na 4 śruby ISO 6162-1/2 (SAE J518 Code 61/62) i ISO 6164 jest sprawdzonym, szczelnym rozwiązaniem, szczególnie odpowiednim dla większych rozmiarów. W rezultacie zyskało akceptację na całym świecie. Sukces tego połączenia tkwi w jego prostocie. Statyczna uszczelka typu O-ring jest ściskana pomiędzy dnem rowka w głowie kołnierza a płaską powierzchnią portu lub podkładki kołnierza, zapewniając niezawodne, miękkie uszczelnienie. Śruby wysokiej klasy zapewniają siłę utrzymania dla zastosowań dynamicznych do 420 bar.

Rynki:
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Obrabiarki
• Przemysł morski
• Obsługa materiałów
• Przemysł mobilny
• Energetyka
• Produkcja pras

Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych i przemysłowych.

Ta prosta konstrukcja daje kilka przewag nad gwintowanymi połączeniami portów, takimi jak NPT, SAE, BSPP, ISO 6149 itd., w większych rozmiarach:
• Możliwość łączenia systemów złączek rurowych z systemami portów SAE
• Znacznie mniejszy moment dokręcania wymagany od czterech śrub w porównaniu z równoważnym momentem montażowym złączek
• Mniejszy moment dokręcania oznacza mniejsze klucze i mniejsze prześwity na obrót klucza – ułatwiając montaż w ciasnym otoczeniu roboczym.
• Pojedynczy punkt uszczelnienia między zespołem rur/rurek/węża a portem
Zestaw zawiera: tylko kołnierz
Typ połączenia: spaw doczołowy
Oddział: High Pressure Connectors Europe Division
Rozmiar kołnierza: 3
Typ kołnierza: prosty, pełny kołnierz
Materiał: stal, olejowana
Typ portu: SAE 3000 / ISO 6162-1
Rozmiar rury: Maks. 88,9

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal zanurzona w oleju blanc; kauczuk butadienowo-nitrylowy (uszczelka)
Typśruba z kołnierzem
325,42 Netto
/ Sztuka
400,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie