Rama piły Bahco 268

Hacksaw Junior 268

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Bahco:268
Rubix:561928
EAN:7311518017538
brand logo

Informacje techniczne

Długość25 mm
Ciężar0.18 g
Typmini piła ramowa (piła junior)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Piłka ramowa mini 268


Juniorowa piła ramowa z solidną, ocynkowaną ramą profilową ze stali. Rękojeść pistoletowa z włókna szklanego dla wygodnego chwytu. Praktyczna i prosta śruba zaciskowa. W komplecie brzeszczot 150 mm (6"), 32 zębów na cal do cięcia metali.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna180 g
Długość25 mm
Ciężar0.18 g
Typmini piła ramowa (piła junior)
Materiałstal (rama) z powłoką cynkową; włókno szklane (rękojeść)
  • Termin dostawy na zapytanie