Referencje
Beta Tools:1725
Rubix:518568
Producent:017250001
EAN:8014230047072


Informacje techniczne
| Długość | 420 mm |
|---|---|
| Ciężar | 394 g |
| Typ | rama piły do metalu |
Szczegóły produktu : Oprawka z brzeszczotem 1728BM 1725
Wyrzynarka
Mocne strony
Wyrzynarka
Zastosowania
Narzędzia do cięcia i konserwacji ogólnej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 557x157x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 394 g |
| Długość | 420 mm |
| Ciężar | 394 g |
| Typ | rama piły do metalu |
| Liczba elementów | 4 |
| Materiał | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie