Rama piły Bahco 319
Profesjonalna ręczna piła do metalu z miękkim uchwytem 300 mm
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:319
Rubix:439732
EAN:7311518240943


Informacje techniczne
| Długość | 390 mm |
|---|---|
| Ciężar | 510 g |
| Typ | rama piły do metalu |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ramka do brzeszczotów 319
Unikalna i profesjonalna metalowa rama piły do metalu. Wygodna rękojeść z miękkim uchwytem. Rama z rury stalowej z powłoką z tworzywa sztucznego umożliwia wysokie naprężenie brzeszczotu w celu prostego i dokładnego cięcia. Ostrze może być naprężone pionowo lub pod kątem 55° w celu cięcia w jednej płaszczyźnie. Piła dostarczana jest w komplecie z 300 mm (12 cali) brzeszczotem bimetalowym Sandflex o 24 zębach na cal, niezawodnym i odpornym na pękanie, zapewniającym doskonałą wydajność cięcia.
Mocne strony
Wygodny, miękki uchwyt|Rama z rurkowym stalowym rdzeniem pokryta tworzywem umożliwia wysokie napięcie dla prostego i dokładnego cięcia|Alternatywne bolce montażowe ostrza pod kątem 55° do cięcia na styk|Profesjonalna rama piły do metalu|Niezawodne i odporne na pękanie ostrze bimetalowe Sandflex® 24 TPI zapewniające doskonałą wydajność cięcia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 560 g |
|---|---|
| Długość | 390 mm |
| Ciężar | 510 g |
| Typ | rama piły do metalu |
| Materiał | bimetal pokryty tworzywem sztucznym |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 87,01 Netto
/ Sztuka
zł 107,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie