Ostrzałka do gwintów GUN z wewnętrznym chłodzeniem natryskowym do standardowych metrycznych i brytyjskich otworów nieprzelotowych i przelotowych GISS Cutline 861463
Gwintownik metryczny ze skrętną linią śrubową, HSS z dodatkiem 3% wanadu, przeznaczony do różnorodnych materiałów, do otworów nieprzelotowych
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
GISS Cutline:861463
Rubix:2455064
EAN:3660338162664




Informacje techniczne
| Średnica gwintowania | 16 mm |
|---|---|
| Gwint | 2 mm |
| Materiał korpusu | hss-e |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Gwintownik maszynowy HSSE wanadowy 6H M16X2.0 861463
Gwintowniki maszynowe metryczne DIN 371/376 - przeznaczone do różnorodnych materiałów do otworów nieprzelotowych Wysokowydajne gwintowniki HSSE 3% wanadu Gwint metryczny, kąt ISO 60° Odporność na wysokie temperatury do 550°C Spiralne rowki wiórowe do lepszego odprowadzenia wiórów, waporyzowane
GWINTOWNIK MASZYNOWY DO OTWORÓW NIEPRZELOTOWYCH - METRYCZNY - WANADOWY M16X200
Zastosowania
Do otworów nieprzelotowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica gwintowania | 16 mm |
|---|---|
| Gwint | 2 mm |
| Materiał korpusu | hss-e |
| Powłoka | odparowany |
| Gwintowanie | metryczna |
| Średnica ogona | 12 mm |
| Kwadratowy adapter napędu | 9 mm |
| Kąt spirali | 40 ° |
| DIN standard | din 376 |
| Dugść calkowita | 20 mm |
| Całkowita długość | 110 mm |
| Tolerancja | 6h |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie