Ostrzałka do gwintów GUN z wewnętrznym chłodzeniem natryskowym do standardowych metrycznych i brytyjskich otworów nieprzelotowych i przelotowych GISS Cutline 844654

Gwintownik metryczny HSS-E ze skrętną linią śrubową, do stali nierdzewnej, do otworów nieprzelotowych

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

GISS Cutline:844654
Rubix:2455022
EAN:3660338072345
844654
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Średnica gwintowania8 mm
Gwint1.25 mm
Materiał korpusuhss-e
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Gwintownik maszynowy do otworów nieprzelotowych INOX HSSE M8 844654


Gwintownik maszynowy metryczny HSSE DIN 371/376 - Do otworów nieprzelotowych
Powłoka Polyglass dla skutecznego odprowadzania wiórów
Zaleca się stosowanie smarowania
Gwintownik przeznaczony do stali nierdzewnej - Żółty pierścień
GWINTOWNIK MASZYNOWY NIEPRZELOTOWY - DO STALI NIERDZEWNEJ - HSSE - DIN371- M8

Mocne strony

Żółty pierścień ułatwiający dobór do aplikacji

Zastosowania

Do gwintów wewnętrznych w stali nierdzewnej
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica gwintowania8 mm
Gwint1.25 mm
Materiał korpusuhss-e
Powłokapolerowany
Gwintowaniemetryczna
Średnica ogona8 mm
Kwadratowy adapter napędu6.2 mm
Kąt spirali40 °
DIN standarddin 371
Dugść calkowita14 mm
Całkowita długość90 mm
Tolerancja6h
86,44 Netto
/ Sztuka
106,32 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie