Ostrzałka do gwintów GUN z wewnętrznym chłodzeniem natryskowym do standardowych metrycznych i brytyjskich otworów nieprzelotowych i przelotowych GISS Cutline 861458
Gwintownik metryczny ze skrętną linią śrubową, HSS z dodatkiem 3% wanadu, przeznaczony do różnorodnych materiałów, do otworów nieprzelotowych
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
GISS Cutline:861458
Rubix:2087587
EAN:3660338162619




Informacje techniczne
| Średnica gwintowania | 6 mm |
|---|---|
| Gwint | 1 mm |
| Materiał korpusu | hss-e |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Gwintownik maszynowy HSSE 6H M6X100 861458
Gwintowniki maszynowe metryczne DIN 371/376 - przeznaczone do różnorodnych materiałów do otworów nieprzelotowych Wysokowydajne gwintowniki HSSE 3% wanadu Gwint metryczny, kąt ISO 60° Odporność na wysokie temperatury do 550°C Spiralne rowki wiórowe do lepszego odprowadzenia wiórów, waporyzowane
GWINTOWNIK MASZYNOWY DO OTWORÓW NIEPRZELOTOWYCH - METRYCZNY - WANADOWY M6X100
Zastosowania
Do otworów nieprzelotowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica gwintowania | 6 mm |
|---|---|
| Gwint | 1 mm |
| Materiał korpusu | hss-e |
| Powłoka | odparowany |
| Gwintowanie | metryczna |
| Średnica ogona | 6 mm |
| Kwadratowy adapter napędu | 4.9 mm |
| Kąt spirali | 40 ° |
| DIN standard | din 371 |
| Dugść calkowita | 30 mm |
| Całkowita długość | 80 mm |
| Tolerancja | 6h |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny