Zestaw standardowych ręcznych obcinaków do nici Beta Tools 430ASC 1"
Zestaw 3 gwintowników ręcznych UNC (zgrubny, pośredni, wykańczający) ze stali chromowej
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:430ASC 1"
Rubix:701485
Producent:004300060
EAN:8014230171029

Szczegóły produktu : Gwintownik ręczny calowy unc 1-3szt 430ASC/1
Zestaw 3 gwintowników ręcznych UNC (zgrubny, pośredni, wykańczający) ze stali chromowej
Mocne strony
Zestaw 3 gwintowników ręcznych UNC (zgrubny, pośredni, wykańczający) ze stali chromowej
Zastosowania
Narzędzia do wiercenia i gwintowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 170x140x55 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 561 g |
| Liczba elementów | 3 |
| Całkowita długość | 130 mm |
| Średnica wiercenia | 16 mm |
| Gwintowanie | 1 '' |
| Liczba zwoii na cal | 13 |
| Materiał korpusu | hss |
| Średnica gwintowania | 16 mm |
| Głębokość gwintu | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 259,47 Netto
/ Sztuka
zł 319,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie