Zestaw standardowych ręcznych obcinaków do nici Fortis Tools 15990015, 9150240015

Zestaw gwintowników ręcznych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Fortis Tools:15990015, 9150240015
Rubix:3047597
Producent:4317784769754
EAN:4317784769754
brand logo

Szczegóły produktu : Zestaw gwintowników ręcznych DIN352 HSS M10


Zestaw gwintowników ręcznych
Wykonanie: 3-częściowy zestaw składający się z gwintownika wstępnego z nakrojem kształtu A (6-8 zwojów), gwintownika pośredniego z nakrojem kształtu D (3,5-5 zwojów) i gwintownika wykańczającego z nakrojem kształtu C (2-3 zwojów).

Zastosowania

Do gwintów metrycznych zwykłych według ISO DIN 13.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Całkowita długość70 mm
168,17 Netto
/ Sztuka
206,85 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie