Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin EGW25CCZ0H
Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:EGW25CCZ0H
Rubix:298454
Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 73 mm |
| Długość | 59.1 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny EGW25CCZ0H
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 73 mm |
| Długość | 59.1 mm |
| Wysokość na szynie | 33 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 206,38 Netto
/ Sztuka
zł 253,85 Brutto
- Dostępny