Blok prowadnicy rolki/kulki Bosch Rexroth R162342420
B. blok prowadzący CS
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bosch Rexroth:R162342420
Rubix:495319


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | c2 µm |
|---|---|
| Szerokość | 86 mm |
| Długość | 174.1 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny R162342420
B. BLOK PROWADZĄCY CS KWD-045-SLS-C2-N-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 32 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | c2 µm |
| Szerokość | 86 mm |
| Długość | 174.1 mm |
| Dokładność | n |
| Wielkość | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 734,6 Netto
/ Sztuka
zł 903,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie