Referencje
Hiwin:EGH25SAZAH
Rubix:278789

Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Szerokość | 48 mm |
| Długość | 59.1 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny EGH25SAZAH
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Szerokość | 48 mm |
| Długość | 59.1 mm |
| Wysokość na szynie | 33 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 191,96 Netto
/ Sztuka
zł 236,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie