Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin QHW25HCZ0H

Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:QHW25HCZ0H
Rubix:432059

Informacje techniczne

Napięcie wstępneleichte vorspannung µm
Szerokość70 mm
Długość83.4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wózek toczny QHW25HCZ0H


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Napięcie wstępneleichte vorspannung µm
Szerokość70 mm
Długość83.4 mm
Wysokość na szynie36 mm
Dokładnośćh
Wielkość25 mm
323,36 Netto
/ Sztuka
397,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie