Referencje
Bosch Rexroth:R162382420
Rubix:508174


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | c2 µm |
|---|---|
| Szerokość | 44 mm |
| Długość | 91 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny R162382420
B. BLOK JEZDNY CS KWD-020-SLS-C2-N-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 45 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | c2 µm |
| Szerokość | 44 mm |
| Długość | 91 mm |
| Dokładność | n |
| Wielkość | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 427,32 Netto
/ Sztuka
zł 525,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie