Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin WEW35CCZAH
Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:WEW35CCZAH
Rubix:538713
Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 120 mm |
| Długość | 102.6 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny WEW35CCZAH
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 120 mm |
| Długość | 102.6 mm |
| Wysokość na szynie | 35 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 492,98 Netto
/ Sztuka
zł 606,37 Brutto
- Dostępny