Referencje
SNR:PA206
Rubix:3148128
EAN:3413520567057

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 66 mm |
| Wysokość wału | 42.9 mm |
Szczegóły produktu : Oprawa PA206
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 66 mm |
| Wysokość wału | 42.9 mm |
| Uszczelnienie | non |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 44.1 mm |
| Szerokość | 48 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 42,29 Netto
/ Sztuka
zł 52,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie