Referencje
SKF:SNL 516-613 K7
Rubix:609082
Producent:106809
EAN:7316571291390


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 260 mm |
| Wysokość wału | 95 mm |
Szczegóły produktu : Oprawa SNL 516-613 K7
Oprawy łożyskowe SKF wraz z odpowiednimi łożyskami SKF stanowią ekonomiczne, wymienne zespoły łożyskowe, które spełniają zapotrzebowanie na konstrukcje łatwe w utrzymaniu. Jako wiodący dostawca łożysk tocznych, SKF produkuje również oprawy łożyskowe w szerokim zakresie konstrukcji i rozmiarów, które opierają się na doświadczeniu zebranym we wszystkich obszarach przemysłu. Oprawy łożyskowe SKF mają między innymi następujące zalety - duży asortyment konstrukcji i rozmiarów - wysoka jakość konstrukcji i produkcji opraw łożyskowych - dostępność na całym świecie
SKF split plummer block housing two foot screw holes gray cast iron SNL 516-613 K7
Mocne strony
- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9760 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 260 mm |
| Wysokość wału | 95 mm |
| Wysokość | 177 mm |
| Długość | 315 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 120 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie