Oprawa stojąca SKF SNL 3160

Oprawy łożyskowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:SNL 3160
Rubix:1061329
EAN:7316571680545
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.280 mm
Odległość od środka do środka mocowania710 mm
Wysokość wału300 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Oprawa SNL 3160


Obudowa łożyska SKF, wraz z odpowiednimi łożyskami SKF, stanowi ekonomiczne, wymienne jednostki łożyskowe, które spełniają wymagania dotyczące konstrukcji łatwych w utrzymaniu. Jako wiodący dostawca łożysk tocznych, SKF produkuje również obudowy łożysk w szerokiej gamie konstrukcji i rozmiarów, opierając się na doświadczeniu zdobytym we wszystkich gałęziach przemysłu. Między innymi obudowy łożysk SKF mają następujące zalety • duży wybór konstrukcji i rozmiarów • wysoka jakość projektowania i wykonania obudów łożysk • dostępność na całym świecie

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna301000 g
Średnica wewn.280 mm
Odległość od środka do środka mocowania710 mm
Wysokość wału300 mm
Wysokość591 mm
Długość830 mm
Średnica zewn.500 mm
Szerokość310 mm
  • Termin dostawy na zapytanie