Oprawa łożyska kołnierzowego SNR FCE212
Oprawa łożyska kołnierzowego SNR
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:FCE212
Rubix:295954
EAN:3413520567859
Szczegóły produktu : Oprawa FCE 212
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 52.8 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 82 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 109,21 Netto
/ Sztuka
zł 134,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
