Oprawa łożyska kołnierzowego SNR ESFE208

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:ESFE208
Rubix:657216
EAN:3413529529995
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość30.2 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFE208


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem wsporników montażowych, dostępne w żeliwie, stali nierdzewnej lub tworzywie sztucznym.
ONE STOP SHOP FOR ALL YOUR SELF aligning bearing needs
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszym wszechstronnym asortymencie produktów wysokiej jakości z zakresów JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala Ci sprostać każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOJEJ MASZYNY DZIĘKI NASZEJ OBSZERNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe z pierścieniem ekscentrycznym, jednowargowa uszczelka

Mocne strony

One-stop JIS and ISO range
-Sztywne ochronne osłony ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenia suche cząstki i wilgoć stanowią problem i/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, solidna uszczelka stykowa, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom ocynkowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR zapewnia rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, w tym: maszyn rolniczych, przetwórstwa żywności i napojów, obsługi materiałów, maszyn pakujących, systemów przenośnikowych i wielu innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)135x145x60 mm
Waga Logistyczna2080 g
Średnica wewn.40 mm
Szerokość30.2 mm
Materiałżeliwo
Liczba otworów4
Średnica zewn.80 mm
zł 91,55 Netto
/ Sztuka
zł 112,61 Brutto
  • Dostępny