Oprawa łożyska kołnierzowego SNR FCE207
Oprawa łożyskowa kołnierzowa FCE200
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:FCE207
Rubix:294682
EAN:3413520567804


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.4 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
Szczegóły produktu : Oprawa FCE 207
Okrągła oprawa łożyskowa kołnierzowa z ustalającym kołnierzem centrującym i 4 otworami mocującymi, z możliwością dosmarowywania bez wkładki.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.4 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 51.1 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46,17 Netto
/ Sztuka
zł 56,79 Brutto
- Dostępny