Łożyska igiełkowo-kulkowe skośne FAG 234716-M-SP
Łożysko kulkowe skośne osiowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:234716-M-SP
Rubix:609142
Producent:0190391660000
EAN:4012801488112


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 83 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 54 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 234716-M-SP
Osiowe łożysko kulkowe stożkowe 2347, dwustronnego działania, możliwość demontażu, zmniejszone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2004 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 83 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 54 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 2347 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2735,54 Netto
/ Sztuka
zł 3364,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie