Łożyska baryłkowe NSK 24034CE4

Łożysko baryłkowe NSK: seria 24034

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:24034CE4
Rubix:263712
Producent:24034CE4 N
EAN:0029176412059
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 24034 CE4S11


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna18000 g
Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość90 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1500 rpm
Prędkość graniczna1300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1520000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr825000 N
2526,72 Netto
/ Sztuka
3107,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie