Łożyska baryłkowe NTN 22340EMKW33C3
NTN - Łożysko baryłkowe - 22340.EMKW33C3
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:22340EMKW33C3
Rubix:3135311
Producent:22340.EMKW33C3
EAN:3413521105333


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 420 mm |
| Szerokość | 138 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22340EMKW33C3
Łożysko baryłkowe, jednoczęściowa, maszynowo obrobiona klatka, rowek i otwory do smarowania w pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 420 mm |
| Szerokość | 138 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 92.7 kg |
| Prędkość odniesienia | 1000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3530000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie