Łożyska walcowe INA SL182226-A-C3

Łożysko wałeczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:SL182226-A-C3
Rubix:122645
Producent:0000582620030
EAN:4054365373466
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.230 mm
Szerokość64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko SL182226-A-C3


Łożysko walcowe SL1822. -A, łożysko wałeczkowe z pełną liczbą wałeczków, jednorzędowe, półłożyskowe, 1 żebro na pierścieniu zewnętrznym, 2 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL18
Łożysko walcowe cylindryczne SL1822 ..-A, pełny zestaw rolek, jednorzędowe, półlokalizujące, 1 żebro na pierścieniu zewnętrznym, 2 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL18.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna11250 g
Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.230 mm
Szerokość64 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1360 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r850000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr620000 N
zł 3317,73 Netto
/ Sztuka
zł 4080,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie