Prowadnica rolkowa/kulkowa INA TKD25-G3/1000

Prowadnica rolkowa/kulkowa INA

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:TKD25-G3/1000
Rubix:360359
Producent:0069038940000_1000MM

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Szyna TKD 25-G3-HJ L=1000mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość23 mm
Wysokość18 mm
Wielkość25 mm
  • Termin dostawy na zapytanie