Referencje
Hiwin:MGWR12R 125HM
Rubix:349059

Szczegóły produktu : Szyna MGWR12R klasa HM L=125mm
Miniaturowa wersja do najbardziej kompaktowych zastosowań. Prowadnica liniowa HIWIN serii MG bazuje na sprawdzonej technologii HIWIN. Obsługuje obciążenia we wszystkich kierunkach i jest wyjątkowo sztywna i precyzyjna. Jej kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, że jest ona szczególnie odpowiednia do stosowania w małych urządzeniach. Prowadnica liniowa MG jest dostępna w wąskiej, niezwykle kompaktowej wersji (MGN) oraz w szerokiej, odpornej na moment obrotowy wersji (MGW).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 24 mm |
|---|---|
| Długość | 125 mm |
| Wysokość | 8.5 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 12 mm |
| Odległość od środka do środka | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 140,64 Netto
/ Sztuka
zł 172,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie