Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE15-W-UG-V2-G1
Blok prowadnicy rolki/kulki INA
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:KWVE15-W-UG-V2-G1
Rubix:607422
Producent:0097127040320
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE15-W-UG-V2-G1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 330 g |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Długość | 68 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
