Oprawa łożyska kołnierzowego SNR FC212N
Oprawa łożyska kołnierzowego SNR
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:FC212N
Rubix:3148270
EAN:3413520565084
Szczegóły produktu : Oprawa FC212N
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 54.3 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 82 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 125,59 Netto
/ Sztuka
zł 154,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
