Łożyska walcowe NSK NJ316WC3

Łożysko walcowe NJ3

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NJ316WC3
Rubix:664865
Producent:NJ316WC3 N
EAN:00029176400810
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość39 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ316WC3


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanej z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna3996 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość39 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
726,82 Netto
/ Sztuka
893,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie