Łożyska kulkowe zwykłe INA KL34/46-2RS-AH07.01
Łożyska kulkowe zwykłe INA
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:KL34/46-2RS-AH07.01
Rubix:457180
Producent:0068524160000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 34 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 46 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko KL34/46-2RS-AH07.01
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 41 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 34 mm |
| Średnica zewn. | 46 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | k-series |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie