Obudowa kołnierzowa dla łożyska wsuwanego INA GEH.GLCTE04-TV-HLA
Obudowa kołnierzowa dla łożyska wsuwanego INA
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:GEH.GLCTE04-TV-HLA
Rubix:882391
Producent:0525168140000
Szczegóły produktu : Oprawa GEH.GLCTE04-TV-HLA
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 80 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 47 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Średnica zewn. | 90.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 59,35 Netto
/ Sztuka
zł 73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
