Referencje
FAG:F-800730.PRL
Rubix:1020628
Producent:0382831230000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 66 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko F-800730.PRL
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 66 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie