Referencje
Timken:46790-30000
Rubix:275474
EAN:0053893300856


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 165.1 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 196.596 mm |
| Szerokość | 39.688 mm |
Szczegóły produktu : 46790 Prec.3 podzespół wewn.
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 39,688x196,596x196,596 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2964 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 58,7756x219,1512x219,1512 mm |
| Średnica wewn. | 165.1 mm |
| Średnica zewn. | 196.596 mm |
| Szerokość | 39.688 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 3.31 kg |
| Seria | 46700 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 41.275 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 635000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 303000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie