Referencje
FAG:HCS7016-C-T-P4S-DUL
Rubix:805534
Producent:0385851970000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 44 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HCS7016-C-T-P4S-DUL
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1735 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 44 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | hcs70..-c |
| Kosz | plastik |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie