Łożyska wrzecionowe FAG B7011-E-T-P4S-DUL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B7011-E-T-P4S-DUL
Rubix:593458
Producent:0191510800000
EAN:4012801448635
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B7011-E-T-P4S-DUL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzeciona B70..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)36x90x90 mm
Waga Logistyczna727 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość18 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab70..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r21000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr37000 N
978,37 Netto
/ Zestaw
1203,4 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie